Sekskantmuttere A4 Syrefast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Design | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03263 005 300
|
6-ktmutter DIN 934 M3 A4
|
Høyde
2.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 5,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
6.01 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.333 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
0.5 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
03264 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M4 A4
|
Høyde
3.2 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.685 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
0.7 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03265 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M5 A4-80
|
Høyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.060 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03266 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M6 A4-80
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.180 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03268 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M8 A4-80
|
Høyde
6.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.710 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032610 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M10 A4-80
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.355 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032612 005 100
|
6-ktmutter DIN 934 M12 A4-80
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
15.450 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032614 005 25
|
6-ktmutter DIN 934 M14 A4-80
|
Høyde
11 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
21.700 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
032616 005 25
|
6-ktmutter DIN 934 M16 A4-80
|
Høyde
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
30.504 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
032618 005 50
|
6-ktmutter DIN 934 M18 A4-80
|
Høyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
032620 005 10
|
6-ktmutter DIN 934 M20 A4-80
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
54.568 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
032624 005 5
|
6-ktmutter DIN 934 M24 A4-80
|
Høyde
19 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
95.999 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
03263 990 1000
|
6-ktmutter DIN 934 M3 A4(Org-pk)
|
Høyde
2.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 5,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
6.01 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.333 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
0.5 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03264 990 1000
|
6-ktmutter DIN 934 M4 A4(Org-pk)
|
Høyde
3.2 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
7.66 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.685 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
0.7 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03265 990 1000
|
6-ktmutter DIN 934 M5 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
8.79 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.060 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03266 990 1000
|
6-ktmutter DIN 934 M6 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.180 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
03268 990 500
|
6-ktmutter DIN 934 M8 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
6.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.710 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
032610 990 200
|
6-ktmutter DIN 934 M10 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.355 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
032612 990 200
|
6-ktmutter DIN 934 M12 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
15.450 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
032614 990 100
|
6-ktmutter DIN 934 M14 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
11 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
21.700 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032616 990 100
|
6-ktmutter DIN 934 M16 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
30.504 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
032618 990 50
|
6-ktmutter DIN 934 M18 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
032624 990 25
|
6-ktmutter DIN 934 M24 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
19 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
95.999 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
032620 990 50
|
6-ktmutter DIN 934 M20 A4-80(Org-pk)
|
Høyde
16 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
731816390900
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
54.568 g
|
Referanse ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
A4 Syrefast iht NS-EN ISO 3506-2