Sekskantmuttere DIN 934-8 Stål Ubelagt
Sekskantmuttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Design | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03108 005 100
|
6-ktmutter DIN 934-M8
|
Høyde
6.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.561 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
031010 005 100
|
6-ktmutter DIN 934-M10-8
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I8I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantmuttere
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.124 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|