Sveisemuttere DIN 929 A2 Rustfritt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Tykkelse | Ekstern drift | Gjengetype | Bredde over hjørner | Bruksområde | DIN | Drevtype | Gjengeformat | Harmonisert systemkode | Høyde | Koblingsdiameter | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktklasse | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Stigning | Design | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03066 005 200
|
Sveisemutter DIN 929-A2-M6
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Tykkelse
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 11 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
12.02 mm
|
Bruksområde
Suitable for welding
|
DIN
Sekskantede sveisemuttere
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
5 mm
|
Koblingsdiameter
8 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.560 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1 mm
|
Design
With hexagon
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
03068 005 100
|
Sveisemutter DIN 929-A2-M8
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Tykkelse
6.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
15.38 mm
|
Bruksområde
Suitable for welding
|
DIN
Sekskantede sveisemuttere
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
6.5 mm
|
Koblingsdiameter
10.5 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.250 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1.25 mm
|
Design
With hexagon
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
030610 005 100
|
Sveisemutter DIN 929-A2-M10
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Tykkelse
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
18.74 mm
|
Bruksområde
Suitable for welding
|
DIN
Sekskantede sveisemuttere
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
8 mm
|
Koblingsdiameter
12.5 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
9.175 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1.5 mm
|
Design
With hexagon
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
030612 005 50
|
Sveisemutter DIN 929-A2-M12
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Tykkelse
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
20.91 mm
|
Bruksområde
Suitable for welding
|
DIN
Sekskantede sveisemuttere
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
10 mm
|
Koblingsdiameter
14.8 mm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
14.140 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1.75 mm
|
Design
With hexagon
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
030616 005 50
|
Sveisemutter DIN 929-A2-M16
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Tykkelse
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bredde over hjørner
26.51 mm
|
Bruksområde
Suitable for welding
|
DIN
Sekskantede sveisemuttere
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Høyde
13 mm
|
Koblingsdiameter
18.8 mm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
27.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
2 mm
|
Design
With hexagon
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|