Pakninger(DIN 7603 vulkanfiber form A)
Cu = kobber Al = aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Maks. temperaturbestandighet | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nominell størrelse | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
046512219 005 100
|
Vulkanfiberpakning DIN 7603-12x19-A
|
Materiale
Vulkanisert fiber
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Utvendig diameter
18.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
12.000 mm
|
Nominell størrelse
12 x 19 mm
|
Produktvekt (per element)
0.284 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046514 18 005 100
|
Vulkanfiberpakning DIN 7603-14x18-A
|
Materiale
Vulkanisert fiber
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Utvendig diameter
17.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
14.000 mm
|
Nominell størrelse
14 x 18 mm
|
Produktvekt (per element)
0.150 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046514224 005 100
|
Vulkanfiberpakning DIN 7603-14x24-A
|
Materiale
Vulkanisert fiber
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Utvendig diameter
23.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
14.2 mm
|
Nominell størrelse
14 x 24 mm
|
Produktvekt (per element)
0.517 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04658 14 005 100
|
Vulkanfiberpakning DIN 7603- 8x14-A
|
Materiale
Vulkanisert fiber
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Innvendig diameter
8.2 mm
|
Utvendig diameter
13.9 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
8.000 mm
|
Nominell størrelse
8 x 14 mm
|
Produktvekt (per element)
0.109 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|