Pakninger(DIN 7603 aluminium, form A)
Cu = kobber Al = aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell størrelse | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Maks. temperaturbestandighet | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
046310 14 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-10x14-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
10 x 14 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Utvendig diameter
13.9 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046310 16 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-10x16-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
10 x 16 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Utvendig diameter
15.9 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.260 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046312 16 005 100
|
Aluminiumspakning DIN 7603-12x16-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
12 x 16 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Utvendig diameter
15.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.265 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046314 18 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-14x18-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
14 x 18 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Utvendig diameter
17.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.330 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046314 20 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-14x20-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
14 x 20 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Utvendig diameter
19.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046316 20 005 100
|
Aluminiumspakning DIN 7603-16x20-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
16 x 20 mm
|
Innvendig diameter
16.2 mm
|
Utvendig diameter
19.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.348 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
046318 22 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-18x22-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
18 x 22 mm
|
Innvendig diameter
18.2 mm
|
Utvendig diameter
21.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.381 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046318 24 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-18x24-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
18 x 24 mm
|
Innvendig diameter
18.2 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046320 26 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-20x26-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
20 x 26 mm
|
Innvendig diameter
20.2 mm
|
Utvendig diameter
25.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.770 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046322 27 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-22x27-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
22 x 27 mm
|
Innvendig diameter
22.2 mm
|
Utvendig diameter
26.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.620 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046324 30 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603-24x30-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
24 x 30 mm
|
Innvendig diameter
24.3 mm
|
Utvendig diameter
29.9 mm
|
Tykkelse
2.0 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
1.080 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04638 12 005 100
|
Aluminiumspakning DIN 7603- 8x12-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
8 x 12 mm
|
Innvendig diameter
8.2 mm
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.127 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04638 14 005 50
|
Aluminiumspakning DIN 7603- 8x14-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
8 x 14 mm
|
Innvendig diameter
8.2 mm
|
Utvendig diameter
13.9 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.215 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
046312 18 005 100
|
Aluminiumsk.din 7603-a 12x 18
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
12 x 18 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Utvendig diameter
17.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.469 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|