Plateskruer Linsesenk Sortkrom. Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Nominell diameter | Hodediameter | Lengde | Hodehøyde | Gjengetype | Skruegjengeutforming | RoHS-kompatibel | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | DIN | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
013735 13 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-ST3,5x13-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013735 16 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-3,5x16-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.015 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013739 16 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-3,9x16-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.370 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013739 32 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-3,9x32-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.068 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013742 16 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-4,2x16-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.530 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013742 19 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-4,2x19-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.770 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013742 25 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-4,2x25-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.250 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013742 32 005 100
|
L.senk pl.skr Din 7983-4,2x32-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Drevtype
Philips
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
DIN
Gjengede skruer med hevet forsenket hode, kryssliss
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Standarder
DIN 7983
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|