Blåsepistol for borehullsrengjøring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Rørlengde | Luftforbruk | Lydtrykknivå | Pneumatisk kobling | Vekt | Maks. driftstrykk | Materiale | Dysehulldiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Luftforbruksbetingelser | Maks. arbeidslengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07149213 961 1
|
Blåsepistol med rett rør L=320mm
|
Design
Rett rør
|
Rørlengde
320 mm
|
Luftforbruk
500 l/min
|
Lydtrykknivå
99 dB
|
Pneumatisk kobling
1/4-tommers hunngjenge
|
Vekt
140 g
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Dysehulldiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
84818099900
|
Lengde
320 mm
|
Luftforbruksbetingelser
Ved 6 bar
|
Maks. arbeidslengde
320 mm
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
174.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07149214 961 1
|
Blåsepistol med rett rør L=490mm
|
Design
Rett rør
|
Rørlengde
490 mm
|
Luftforbruk
500 l/min
|
Lydtrykknivå
96 dB
|
Pneumatisk kobling
1/4-tommers hunngjenge
|
Vekt
150 g
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Dysehulldiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
84818099900
|
Lengde
440 mm
|
Luftforbruksbetingelser
Ved 6 bar
|
Maks. arbeidslengde
490 mm
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
180.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07149211 961 1
|
Blåsepistol standard vinklet L=80mm
|
Design
Vinklet rør
|
Rørlengde
90 mm
|
Luftforbruk
500 l/min
|
Lydtrykknivå
94 dB
|
Pneumatisk kobling
1/4-tommers hunngjenge
|
Vekt
118 g
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Dysehulldiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
84818099900
|
Lengde
120 mm
|
Luftforbruksbetingelser
Ved 6 bar
|
Maks. arbeidslengde
90 mm
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|