DIN 961 steel 10.9 zinc nickel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Hodetype | Drevtype | Ekstern drift | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Bredde over hjørner | DIN | Harmonisert systemkode | Min. lagtykkelse | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter x helling | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
026351040 005 100
|
6-kt Skrue DIN 961-10.9(P3E)M10X1,0X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantbolter med fin metrisk gjengestigning
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Min. lagtykkelse
8 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolter med skaft og fin metriske gjenge
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Standarder
DIN 961
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/betingelser
720 h / I henhold til DIN EN ISO 9227
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026351230 005 100
|
6-kt Skrue DIN 961-10.9(P3E)M12X1,5X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantbolter med fin metrisk gjengestigning
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Min. lagtykkelse
8 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
39.450 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolter med skaft og fin metriske gjenge
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,5
|
Standarder
DIN 961
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/betingelser
720 h / I henhold til DIN EN ISO 9227
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026351250 005 100
|
6-kt Skrue DIN 961-10.9(P3E)M12X1,5X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantbolter med fin metrisk gjengestigning
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Min. lagtykkelse
8 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolter med skaft og fin metriske gjenge
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,5
|
Standarder
DIN 961
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/betingelser
720 h / I henhold til DIN EN ISO 9227
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Materiale: Stål Fasthetsklasse 10.9 ISO898/1
- Strekkfasthet Rm: 1040 N/mm2
- Flytegrense Rp0,2: 940 N/mm2
- Hardhet HRC: 32 - 38
- Generelle krav: ISO 8992, gjenger: ISO 261, ISO 965-2, toleranser: 6g
- Overflatebehandling: Zink Nickel/P3E