Gjengerullende sekskantskruer med flens A2K(ElZink)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Kragediameter | Hodehøyde | Ekstern drift | Målestokk for hulldiameter | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Krage/flens | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020973612 005 200
|
Gj.rull 6kt fl DIN 7500 M6x12 DE NV8 ElZ
|
Lengde
12 mm
|
Kragediameter
13.25 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Målestokk for hulldiameter
5.5 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Krage/flens
Ja
|
DIN
Gjengevalseskruer for metrisk ISO-gjenge - Del 1: Tekniske spesifikasjoner for herdede og varmebehandlede skruer
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.610 g
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
020973616 005 200
|
Gj.rull 6kt fl DIN 7500 M6x16 DE NV8 ElZ
|
Lengde
16 mm
|
Kragediameter
13.25 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Målestokk for hulldiameter
5.5 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Krage/flens
Ja
|
DIN
Gjengevalseskruer for metrisk ISO-gjenge - Del 1: Tekniske spesifikasjoner for herdede og varmebehandlede skruer
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.255 g
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
020973825 005 100
|
Gj.rull 6kt fl DIN 7500 M8x25 DE N13 ElZ
|
Lengde
25 mm
|
Kragediameter
17.25 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Målestokk for hulldiameter
7.4 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Krage/flens
Ja
|
DIN
Gjengevalseskruer for metrisk ISO-gjenge - Del 1: Tekniske spesifikasjoner for herdede og varmebehandlede skruer
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
15.141 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)