Sekskantskrue helgjenget MF 8.8 Elzink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Ekstern drift | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Harmonisert systemkode | Min. lagtykkelse | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
006410 25 990 50
|
6-kt Skrue DIN 961-M10x1,25x25 A2K 8.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantbolter med fin metrisk gjengestigning
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
24.300 g
|
Referanse ISO
Sekskantskruer med fin metrisk gjenge opp til hodet
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 961
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,25
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
006410 35 990 50
|
6-kt Skrue DIN 961-M10x1,25x35 A2K 8.8
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantbolter med fin metrisk gjengestigning
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
29.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantskruer med fin metrisk gjenge opp til hodet
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 961
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,25
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
006410 40 990 50
|
6-kt Skrue DIN 961-M10x1,25x40 A2K 8.8
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantbolter med fin metrisk gjengestigning
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantskruer med fin metrisk gjenge opp til hodet
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 961
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,25
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksanvisning
Monteres med momentnøkkel
Bruksområder
Mekaniske komponenter Maskiner
Tekniske data
Materiale: Stål Fasthetsklasse 8.8
Generelle krav: ISO 8992 Gjenger: ISO 261, ISO 965-2 Toleranser: 6g
Overflatebehandling: Elektrolytisk forsinket ISO 4042