Sekskantskrue UNF ElZn - A2K
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengetype | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Nøkkelbredde | ASME | Antall gjenger per tomme | Drevtype | Harmonisert systemkode | Hodetype | Imperial standard | Produktvekt (per element) | Annen standard | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
007158 4 005 25
|
6-kt Skrue-UNF-GR5 ElZn-5/8x4
|
Nominell diameter
5/8 in
|
Lengde
4 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15/16 tomme
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
18
|
Drevtype
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Annen standard
Sekskantskruer (tomme)
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001032150005 25
|
6-kt Skrue-Unf-GR5 ElZn-5/16x1 1/2
|
Nominell diameter
|
Lengde
1 1/2
|
Gjengetype
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Nøkkelbredde
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
|
Drevtype
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
|
Annen standard
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001032125005 25
|
6-kt Skrue-Unf-GR5 ElZn-5/16x1 1/4
|
Nominell diameter
|
Lengde
1 1/4
|
Gjengetype
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Nøkkelbredde
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
|
Drevtype
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
|
Annen standard
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001038150005 25
|
6-kt Skrue-UNF-GR5 ElZn-3/8x1 1/2
|
Nominell diameter
|
Lengde
1 1/2
|
Gjengetype
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Nøkkelbredde
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
|
Drevtype
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
|
Annen standard
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001051125005 25
|
6-kt Skrue-UNF-GR5 ElZn 1/2x1 1/4
|
Nominell diameter
|
Lengde
1 1/4
|
Gjengetype
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Nøkkelbredde
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
|
Drevtype
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
|
Annen standard
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001044125005 25
|
6-kt Skrue-Unf-GR5 ElZn-7/16x1 1/4
|
Nominell diameter
|
Lengde
1 1/4
|
Gjengetype
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Nøkkelbredde
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
|
Drevtype
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
|
Annen standard
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001044075005 25
|
6-kt Skrue-Unf-GR5 ElZn-7/16x3/4
|
Nominell diameter
7/16 in
|
Lengde
3/4 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Hodehøyde
0.281 in
|
Ekstern drift
5/8 tomme
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5/8 tomme
|
ASME
Firkant- og sekskantbolter og -skruer (tomme)
|
Antall gjenger per tomme
20
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Imperial standard
Ja
|
Produktvekt (per element)
23.045 g
|
Annen standard
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
UNF = Unified National Fine