Sekskantskruer delgjenget 10.9 Ubelagt DIN
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | Strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
005210 80 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M10x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
55.800 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005210 90 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M10x90-Ubl-10.9
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
57.780 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 45 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M12x45-Ubl-10.9
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
50.200 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 50 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M12x50-Ubl-10.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
54.649 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 55 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M12x55-Ubl-10.9
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
58.649 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 65 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M12x65-Ubl-10.9
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
67.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 70 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M12x70-Ubl-10.9
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
72.220 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 75 092 50
|
6-kt skrue DIN 931-M12x75-Ubl-10.9
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
73.639 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 80 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M12x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
80.164 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 90 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M12x90-Ubl-10.9
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
89.100 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 100005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M12x100-Ubl-10.9
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
97.530 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 110092 50
|
6-kt skrue DIN 931-M12x110-Ubl-10.9
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
105.260 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 120005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M12x120-Ubl-10.9
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
114.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 140092 50
|
6-kt skrue DIN 931-M12x140-Ubl-10.9
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
130.600 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005212 160090 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x160-Ubl-10.9
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
148.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005214 50 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M14x50-Ubl-10.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
77.499 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005214 55 090 50
|
6-kt skrue DIN 931-M14x55-Ubl-10.9
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
86.199 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005214 65 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M14x65-Ubl-10.9
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
95.800 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005214 75 090 50
|
6-kt skrue DIN 931-M14x75-Ubl-10.9
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
107.200 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005214 80 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M14x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
113.200 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN
Tekniske data
Fasthetsklasse 10.9 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm er 10x100 = 1000 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2 er 1000x9/10 = 900 N/mm2 Hardhet: 32 - 38 HRC