Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 Varmforsinket 8.8
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Design | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Akseldiameter | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | DIN | Referanse ISO | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0059624170090 10
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x170
|
Lengde
170 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
676.320 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
007320 140090 10
|
6-kt skrue DIN 931 M20x140-VZn-8.8
|
Lengde
140
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
VZN
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Design
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Akseldiameter
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Nøkkelbredde
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059616110005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x110
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
195.300 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059616130005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x130
|
Lengde
130 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
225.850 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059610120005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X120
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
81.250 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961060 005 100
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
44.660 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961070 005 100
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
50.200 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961080 005 100
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
56.330 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961090 005 100
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
61.949 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059612100005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059612120005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X120
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
116.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059612140005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X140
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
36 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
136.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059612160005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X160
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
36 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
154.699 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961270 005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
72.810 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961275 005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
75.620 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961280 005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
78.999 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005961290 005 50
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
89.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059620140005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x140
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
388.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059610100005 100
|
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005962075 092 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
234.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059624220090 10
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x220
|
Lengde
220 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
73 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
844.049 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059620120005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x120
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
13 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
341.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059616160005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x160
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
269.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059616180005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x180
|
Lengde
180 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059616200005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x200
|
Lengde
200 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
334.800 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059616220005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x220
|
Lengde
220 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
57 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
358.300 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059624200005 10
|
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x200
|
Lengde
200 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
781.700 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN
Tekniske data
Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm2 Hardhet: 22 - 32 HRC