Sekskantskruer delgjenget Metrisk fingjenget 10.9
Bruksområder: Mekaniske komponenter, maskiner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Hodetype | Drevtype | Ekstern drift | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Akseldiameter | Gjengelengde (metriske gjenger) | Produktklasse | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter x helling | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0263412120005 25
|
6-kt Skr. DIN 960-10.9(P3E)M12X1,5X120
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Akseldiameter
12 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Sekskantbolter med skaft og fin metriske gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
116.400 g
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M12 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 960
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Materiale: Stål Fasthetsklasse 10.9 ISO898/1
- Strekkfasthet Rm: 1040 N/mm2
- Flytegrennse Rp0,2: 940 N/mm2
- Hardhet HRC: 32 - 38
- Generelle krav: ISO 8992, gjenger: ISO 261, ISO 965-2, toleranser: 6g
- Overflatebehandling: Elektrolytisk forsinket ISO 4042
- Kromat: gul