Sekskantskruer ISO 4014 delgjenget 10.9 Elzink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Design | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Akseldiameter | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Harmonisert systemkode | ISO | Min. lagtykkelse | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
010508 60 090 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS13(A2K)M8X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
26.560 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010508 70 090 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS13(A2K)M8X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010591060 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS16(A2K)M10X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010591070 090 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS16(A2K)M10X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
51.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010591080 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS16(A2K)M10X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
53.499 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010591090 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS16(A2K)M10X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
10 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
61.179 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010591280 090 50
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS18(A2K)M12X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
12 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Produktvekt (per element)
79.009 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010591460 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-10.9-WS21(A2K)M14X60
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 21 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
34 mm
|
Design
Med skaft
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
14 mm
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Produktvekt (per element)
89.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht ISO
Tekniske data
Fasthetsklasse 10.9 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm er 10x100 = 1000 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2 er 1000x9/10 = 900 N/mm2 Hardhet: 32 - 38 HRC