Sandwichelementskruer Piasta
- Selvborende elementskrue, bi-metall A2
- For bjelker t.o.m. S355
- 22 mm pakningsskive, EPDM
- ETA-13/0210
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Materiale til tetningsskive | Overflate på tetningsskiven | Materiale til pakning | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Form på markørspiss | Under bakken | Nominell diameter | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Utvendig diameter for tetningsskive | Borspisslengde | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Godkjenning | Borspissdiameter | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Maks. festetykkelse | Min. festetykkelse | Nøkkelbredde | Pakningstykkelse | Produktvekt (per element) | Skruegjengelengde med borspiss | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. festetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0214045516005 100
|
Sandwichskr. Bi-metall A2, 5,5/6,3x162
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Gummi av etylenpropylendienterpolymer, påvulkanisert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Stål
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
162 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
22 mm
|
Borspisslengde
14 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
11.25 mm
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
74 mm
|
Godkjenning
ETA–13/0210
|
Borspissdiameter
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. festetykkelse
128 mm
|
Min. festetykkelse
92 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
27.820 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
75 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. festetykkelse
92-128 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214045520005 100
|
Sandwichskr. Bi-metall A2, 5,5/6,3x205
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Gummi av etylenpropylendienterpolymer, påvulkanisert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Stål
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
205 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
22 mm
|
Borspisslengde
14 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
11.25 mm
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
92 mm
|
Godkjenning
ETA–13/0210
|
Borspissdiameter
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. festetykkelse
171 mm
|
Min. festetykkelse
112 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
33.040 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
93 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. festetykkelse
112-171 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214045523005 100
|
Sandwichskr. Bi-metall A2, 5,5/6,3x235
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Gummi av etylenpropylendienterpolymer, påvulkanisert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Stål
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
235 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
22 mm
|
Borspisslengde
14 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
11.25 mm
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
92 mm
|
Godkjenning
ETA–13/0210
|
Borspissdiameter
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. festetykkelse
201 mm
|
Min. festetykkelse
142 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
35.500 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
93 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. festetykkelse
142-201 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214045529005 100
|
Sandwichskr. Bi-metall A2, 5,5/6,3x289
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Gummi av etylenpropylendienterpolymer, påvulkanisert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Stål
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
289 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
22 mm
|
Borspisslengde
14 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
11.25 mm
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
92 mm
|
Godkjenning
ETA–13/0210
|
Borspissdiameter
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. festetykkelse
255 mm
|
Min. festetykkelse
196 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
48.870 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
93 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. festetykkelse
196-255 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
- Selvborende skruer til montering av sandwichelementer til underkonstruksjon av stål.
- NBI Byggdetaljer 523.285
OBS/Advarsel
Klemtykkelse = elementtykkelse + eventuell pakningslist + skive (4 mm) + ståltykkelse
Tekniske data
- Borkapasitet 12,0 mm
- Hodetype: 8 mm sekskant
- Skive: 22 mm med EPDM gummi
- Materiale: AISI 304 rustfritt stål bimetall
- Belegg: Ruspert sølv
- Diam konstruksjonsstålgjenge: 5,5 mm
- Diam sekundærgjenge: 6,3 mm
- Monteringturtall: 1800 o/min
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)