Selvb 6kt Skr m/Flens. 6.3X55 Stål Zytec
Rask montasje
Reduserer montasjekostnadene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Borspisslengde | Skruegjengelengde med borspiss | Ekstern drift | Krage/flens | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5056063055990 50
|
Selvb 6kt Skr m/Flens. 6.3X55 Stål Zytec
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
ZYTEC®, varemerke
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
55 mm
|
Borspisslengde
23 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
55 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Krage/flens
Ja
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
55 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Material: Settherdet kullstål (C1016 - C1022)
Overflatebehandling: ZYTEC™ Silver M
Borspiss: #7
Borkapasitet: 6.0 - 22.5 mm (stål 280GD)
Dragbrottgräns for skruen: 9.0 kN
Skjuvbrottgräns for skruen 7.0 kN
* Kan brukes i korrosjonsklasse C3 (Se EN ISO 12944-6)
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)