Selvborende skrue til festing av tre på metallkonstruksjoner
Rupert® overflatebehandlet, grå, for korrosjonsbeskyttelse ved utvendig bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Borspisslengde | Annen standard | Materiale | Overflate | Hodetype | Innvendig drev | Gjengetype | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | Maks. festetykkelse | RoHS-kompatibel | Drevtype | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Produktvekt (per element) | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
021995560 003 500
|
Selvb skrue vingepias fres H15 5,5x60
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
15 mm
|
Borspisslengde
9.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Ruspert-belegg, gråfarget
|
Hodetype
Forsenket skivehode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5 mm
|
Maks. festetykkelse
40.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
8.079 g
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Friboks
- 1200-1800 o/min på maskinen
- Presstrykk ca 10 kp (100N)
Tekniske data
Skivehode uten freseriller
AW® spor
Gjenger som plateskruer iht DIN 7970