Selvborende skruer flatt hode A2K(ElZn)
- Ved montasje av stålprofiler og plater
- Hodehøyde 1,0mm
- Maks borkapasitet 3,0mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
021264213 005 1000
|
Stenderskrue Pias borspiss PH2 4,2x13
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Tekniske data
PH spor