Selvborende skruer med skivehode Sortkromatisert
Den selvborende skruen for feste av plast- og tynnplate på metall.
- Elektrolytisk forsinket sortkromatert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Annen standard | Hodetype | Innvendig drev | Gjengetype | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | Maks. festetykkelse | RoHS-kompatibel | Drevtype | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Produktvekt (per element) | Skruegjengeutforming | Krage/flens | Standarder | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
021824 13 003 1000
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr 4,2x13
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Philips
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
1.799 g
|
Skruegjengeutforming
|
Krage/flens
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
021824 16 003 1000
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr 4,2x16
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Philips
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
1.945 g
|
Skruegjengeutforming
|
Krage/flens
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
021824 19 003 250
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr 4,2x19
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
12 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Philips
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.170 g
|
Skruegjengeutforming
|
Krage/flens
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
021824 25 003 500
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr 4,2x25
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Philips
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.650 g
|
Skruegjengeutforming
|
Krage/flens
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
021874213 003 250
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr AW20 4,2x13
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmeskjold
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Krage/flens
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
021874216 003 250
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr AW20 4,2x16
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmeskjold
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Krage/flens
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
021874216 003 1000
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr AW20 4,2x16
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmeskjold
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Krage/flens
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
021874219 003 250
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr AW20 4,2x19
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmeskjold
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
12 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Krage/flens
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
021874225 003 250
|
Selvb skrue Pias skiveh SCr AW20 4,2x25
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmeskjold
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
Maks. festetykkelse
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.608 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Krage/flens
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
Skivehode
PH2 eller AW20 drivspor
Borkapsitet 3mm