Selvborende skruer Senkhode med freseriller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Annen standard | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Borspisslengde | Hodetype | Gjengetype | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | RoHS-kompatibel | Borspissdiameter | DIN | Drevtype | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
021203919 005 1000
|
Pias Selvb.Skr.Senk.Lang Sp.GCr 3,9x19
|
Annen standard
|
Materiale
|
Overflate
ELZ
|
Nominell diameter
|
Lengde
19
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Borspisslengde
|
Hodetype
|
Gjengetype
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
|
RoHS-kompatibel
|
Borspissdiameter
|
DIN
|
Drevtype
|
Form på markørspiss
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Stigning
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
021239 16 003 1000
|
Selvb senkskr DIN7504-ST3,9x16-P-H2-ElZn
|
Annen standard
ZEBRA Pias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Borspisslengde
3.1 mm
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
3.23 mm
|
DIN
Boreskruer
|
Drevtype
Philips
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.084 g
|
Stigning
1.4 mm
|
Standarder
DIN 7504, WN 212
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Tekniske data
Stål, elektrolytisk forsinket, gulkromatert
PH spor