Bolt securing system® sikkerhetsskive
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Egnet for skruegjenger | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | RoHS-kompatibel | Design | Låsefunksjon | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0401780010005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M10-St-DS
|
Innvendig diameter
10.7 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Utvendig diameter
16.6 mm
|
Tykkelse
2.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
2.579 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0401780012005 50
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M12-St-DS
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Utvendig diameter
19.5 mm
|
Tykkelse
2.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0401780014005 50
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M14-St-DS
|
Innvendig diameter
15.2 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Utvendig diameter
23 mm
|
Tykkelse
3.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
6.360 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0401780016005 50
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M16-St-DS
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Utvendig diameter
25.4 mm
|
Tykkelse
3.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
7.719 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0401780020005 50
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M20-St-DS
|
Innvendig diameter
21.4 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Utvendig diameter
30.7 mm
|
Tykkelse
3.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
10.079 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0401780024005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M24-St-DS
|
Innvendig diameter
25.3 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Utvendig diameter
39 mm
|
Tykkelse
3.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
17.535 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0401780006005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M6-St-DS
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
10.8 mm
|
Tykkelse
1.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0401780008005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN25201-M8-St-DS
|
Innvendig diameter
8.7 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Utvendig diameter
13.5 mm
|
Tykkelse
2.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
485 HV
|
Overflate
Delta Protekt, grå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
600 h
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.535 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Bolt securing system® sikkerhetsskiver gir en unik låse-metode basert på forspenning i stedet for friksjon. Skivenes ytterside har radielle tenner som griper inn i det underliggende materialet når skrue/mutter trekkes til. Bolt securing system® skivenes innside er utstyrt med kammer med større stigning (α) enn skruens gjengestigning (β). Det skaper en kileeffekt som gjør skrueforbindelsen selvlåsende.
Bolt securing system® sikkerhetsskiver er montert parvis med kamsidene mot hverandre.
- Hindrer låsning forårsaket av vibrasjoner og dynamiske belastninger
- Enkel montering og demontering
- Låseeffekten påvirkes ikke av smøremidler
- Låser selv ved lav forspenning
- Tåler samme temperatur som skruen
- Ingen oppskraping av materialflaten
- Kan gjenbrukes
- Gir maksimal sikkerhet ved skruelåsing
*Korrosjonsbestandighet: 720 timer base metal korrosjon iht DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – i sammenligning kontra 96 timer for gulkrom (A2C).