Skiver stor ytterdiameter VZN-HV200
Skivens ytterdiameter er 3 ganger hulldiameter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Overflate | Vickers-hardhet, HV | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0416918 005 100
|
Iso 7093 200HV-VF 8 (8,4x24x2) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000980
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.481 g
|
Referanse DN
Plain washers - Large external diameter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04169112 005 100
|
Iso 7093 200HV-VF 12 (13x37x3) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000980
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
20.510 g
|
Referanse DN
Plain washers - Large external diameter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
For skruer/bolter i fasthetsklasse 8.8