Buttonhead m/innv. sekskant A2 Rustfritt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Gjengeformat | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Min. drivdybde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
009801412 005 100
|
Rundhdskr I6kt ISO 7380-M4x12-A2-70
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
7.6 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.3 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.340 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801416 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M4x16-A2-70
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.6 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.3 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.630 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00980158 990 500
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x8-A2-70
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.56 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.820 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801510 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x10-A2-70
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.56 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.089 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801512 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x12-A2-70
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.56 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.350 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801516 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x16-A2-70
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.56 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.760 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801520 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x20-A2-70
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.56 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.240 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801530 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x30-A2-70
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
1.56 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801612 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x12-A2-70
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.410 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801616 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x16-A2-70
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.950 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801620 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x20-A2-70
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.800 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801625 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x25-A2-70
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.620 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801630 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x30-A2-70
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.460 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801816 005 200
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x16-A2-70
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801820 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x20-A2-70
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
9.300 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801825 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x25-A2-70
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.070 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009801830 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x30-A2-70
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell Strekkfasthet A2-70 Rm: 700 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2: 450 N/mm2
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
009801412 005 100
|
Rundhdskr I6kt ISO 7380-M4x12-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801416 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M4x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00980158 990 500
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x8-A2-70
|
Forp/Min.best.
500
|
Artikkelnummer
009801510 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x10-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801512 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x12-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801516 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801520 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x20-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801530 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x30-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801612 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x12-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801616 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801620 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x20-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801625 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x25-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801630 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x30-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801816 005 200
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
200
|
Artikkelnummer
009801820 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x20-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801825 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x25-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801830 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x30-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
009801412 005 100
|
Rundhdskr I6kt ISO 7380-M4x12-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801416 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M4x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00980158 990 500
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x8-A2-70
|
Forp/Min.best.
500
|
Artikkelnummer
009801510 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x10-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801512 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x12-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801516 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801520 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x20-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801530 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M5x30-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801612 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x12-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801616 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801620 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x20-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801625 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x25-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801630 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M6x30-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801816 005 200
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x16-A2-70
|
Forp/Min.best.
200
|
Artikkelnummer
009801820 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x20-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801825 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x25-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
009801830 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380-M8x30-A2-70
|
Forp/Min.best.
100
|