Settskrue innv. sekskant, hul ende Ubl 45H
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Ringfreserdiameter | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Hardhetskategori | Drevtype | Form på markørspiss | RoHS-kompatibel | Drivdybde | Gjengeformat | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Hodetype | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Skruegjengeutforming | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
025410 16 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M10x16-45H
|
Lengde
16 mm
|
Ringfreserdiameter
6 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
6 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
6.128 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
025410 40 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M10x40-45H
|
Lengde
40 mm
|
Ringfreserdiameter
6 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
6 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
17.572 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
025412 25 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M12x25-45H
|
Lengde
25 mm
|
Ringfreserdiameter
8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02543 5 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M3x5-45H
|
Lengde
5 mm
|
Ringfreserdiameter
1.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 1,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.159 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.5 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02544 12 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M4x12-45H
|
Lengde
12 mm
|
Ringfreserdiameter
2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.757 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.7 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02544 5 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M4x5-45H
|
Lengde
5 mm
|
Ringfreserdiameter
2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.265 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.7 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02544 8 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M4x8-45H
|
Lengde
8 mm
|
Ringfreserdiameter
2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.7 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02545 10 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M5x10-45H
|
Lengde
10 mm
|
Ringfreserdiameter
2.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.945 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02545 5 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M5x5-45H
|
Lengde
5 mm
|
Ringfreserdiameter
2.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.391 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02545 6 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M5x6-45H
|
Lengde
6 mm
|
Ringfreserdiameter
2.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.492 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02545 8 005 200
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M5x8-45H
|
Lengde
8 mm
|
Ringfreserdiameter
2.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.713 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02546 16 005 25
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M6x16-45H
|
Lengde
6
|
Ringfreserdiameter
|
Innvendig drev
|
Materiale
|
Overflate
UBL
|
Hardhetskategori
|
Drevtype
|
Form på markørspiss
|
RoHS-kompatibel
|
Drivdybde
|
Gjengeformat
|
Gjengetype
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Skruegjengeutforming
|
Stigning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
02546 20 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M6x20-45H
|
Lengde
20 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02546 8 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M6x8-45H
|
Lengde
8 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.953 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02546 10 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M6x10-45H
|
Lengde
10 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
1.280 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02546 6 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M6x6-45H
|
Lengde
6 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.705 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02548 10 005 25
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M8x10-45H
|
Lengde
10 mm
|
Ringfreserdiameter
5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.245 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
02548 16 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M8x16-45H
|
Lengde
16 mm
|
Ringfreserdiameter
5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02548 8 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M8x8-45H
|
Lengde
8 mm
|
Ringfreserdiameter
5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.810 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02548 40 005 100
|
Gjengestift hul ende ISO 4029-M8x40-45H
|
Lengde
40 mm
|
Ringfreserdiameter
5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 450 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.410 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Fasthetsklasse 45H