Boltespiker løse NK 700
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Skaftlengde | Akseldiameter | Skivediameter | Hodediameter | Egnet for apparattype | Design | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Hodetype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864700016005 100
|
Boltespiker Nk 700 stålskive 3,7x16mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Skaftlengde
16 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Hodetype
Round head (RD) (for rivets)
|
Produktvekt (per element)
2.530 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864700019005 100
|
Boltespiker Nk 700 stålskive 3,7x19
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Skaftlengde
19 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Hodetype
Round head (RD) (for rivets)
|
Produktvekt (per element)
2.780 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864700032005 100
|
Boltespiker Nk 700 stålskive 3,7x32mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Skaftlengde
32 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Hodetype
Round head (RD) (for rivets)
|
Produktvekt (per element)
3.860 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864700042005 100
|
Boltespiker Nk 700 stålskive 3,7x42mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Skaftlengde
42 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Hodetype
Round head (RD) (for rivets)
|
Produktvekt (per element)
4.690 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864700054005 100
|
Boltespiker Nk 700 stålskive 3,7x54m
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Skaftlengde
54 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Hodetype
Round head (RD) (for rivets)
|
Produktvekt (per element)
5.660 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864700062005 100
|
Boltespiker Nk 700 stålskive 3,7x62mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Skaftlengde
62 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Hodetype
Round head (RD) (for rivets)
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864700072005 100
|
Boltespiker Nk 700 stålskive 3,7x72mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Skaftlengde
72 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Hodetype
Round head (RD) (for rivets)
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Passer blant annet til:
|
Hilti DX 450, Hilti DX 5 |