Boltespiker løse UNS 104
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til spiker | Spikeroverflate | Materiale til skive | Skiveoverflate | Skivetykkelse | Skaftlengde | Akseldiameter | Skivediameter | Hodediameter | Egnet for apparattype | Design | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Hodetype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864104022005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x22mm
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Materiale til skive
Stål
|
Skiveoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Skivetykkelse
2 mm
|
Skaftlengde
22 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
23 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Produktvekt (per element)
8.992 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864104027005 100
|
Boltespiker m/stålsk.og styrepak.3,7x 27
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Materiale til skive
Stål
|
Skiveoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Skivetykkelse
2 mm
|
Skaftlengde
27 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
23 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Produktvekt (per element)
8.440 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864104032005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x32mm
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Materiale til skive
Stål
|
Skiveoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Skivetykkelse
2 mm
|
Skaftlengde
32 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
23 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Produktvekt (per element)
9.322 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864104042005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x42mm
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Materiale til skive
Stål
|
Skiveoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Skivetykkelse
2 mm
|
Skaftlengde
42 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
23 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Produktvekt (per element)
8.532 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864104057005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x57mm
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Materiale til skive
Stål
|
Skiveoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Skivetykkelse
2 mm
|
Skaftlengde
57 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
23 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Produktvekt (per element)
9.700 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864104072005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x72mm
|
Materiale til spiker
Stål
|
Spikeroverflate
Galvanisert
|
Materiale til skive
Stål
|
Skiveoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Skivetykkelse
2 mm
|
Skaftlengde
72 mm
|
Akseldiameter
3.7 mm
|
Skivediameter
23 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Egnet for apparattype
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Produktvekt (per element)
11.155 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Passer blant annet til:
|
Würth DIVA® 1, Würth BST MA 75, Würth BST350, Würth BST1, Würth BST2, Spit P 60, Spit P 200, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Berner BSG 2, Berner BSG 200, Berner BSG 201 |