Maskindykkert rett 1,6mm
- Serie rett 1,6mm
- Bruksområde: Panel og lister
- Lengde 30-50mm
- Levres i ElZn eller A4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Materiale | Overflate | Antall per pall | Hodetype | RoHS-kompatibel | Design | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048116 30 061 2500
|
Maskindykkert 1,6 x 30mm ElZn
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
2.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
1680000 STK
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.447 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
048116 35 061 2500
|
Maskindykkert 1,6 x 35mm ElZn
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
2.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
1680000 STK
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.541 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
048116 40 061 2500
|
Maskindykkert 1,6 x 40mm ElZn
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
2.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
126000 STK
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.591 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
048116 45 061 2500
|
Maskindykkert 1,6 x 45mm ElZn
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
2.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
1080000 STK
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.657 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
048116 50 061 2500
|
Maskindykkert 1,6 x 50mm ElZn
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
2.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
1080000 STK
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.735 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
148141603599030000
|
Maskindykkert 1,6 x 35mm A4 Syrefast
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Hodediameter
|
Materiale
|
Overflate
|
Antall per pall
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
|
Design
|
Form på markørspiss
|
Harmonisert systemkode
|
Hodehøyde
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
509108000199030000
|
Maskindykkert 1,6 x 35mm A4 Syrefast
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
|
Antall per pall
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
|
Design
|
Form på markørspiss
|
Harmonisert systemkode
|
Hodehøyde
|
Produktvekt (per element)
1 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
048014160499030000
|
Maskindykkert 1,6 x 40mm A4 Syrefast
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
|
Materiale
Rustfritt stål A4/rustfritt stål A4
|
Overflate
|
Antall per pall
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
|
Design
|
Form på markørspiss
|
Harmonisert systemkode
|
Hodehøyde
|
Produktvekt (per element)
1 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0480141605990 2500
|
Maskindykkert 1,6 x 50mm A4 Syrefast
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Overflate
|
Antall per pall
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
|
Form på markørspiss
|
Harmonisert systemkode
|
Hodehøyde
|
Produktvekt (per element)
1 g
|
Forp/Min.best.
2500
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)