Maskindykkert rett 1,8mm
- Serie rett 1,8 mm
- For innfesting i betong
- Bruksområde: Panel og lister
- Lengde 20-30mm
- Levres i ElZn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048018 20 961 3000
|
Maskindykkert 1,8 x 20 mm ElZn Betong
|
Lengde
20 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048018 25 961 3000
|
Maskindykkert 1,8 x 25 mm ElZn Betong
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048018 30 961 1500
|
Maskindykkert 1,8 x 30 mm ElZn Betong
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, blank, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|