Maskinspiker stav 21° VF/A4
- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Lengde 55 - 130 mm
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Overflate | Form på markørspiss | Materiale | RoHS-kompatibel | Antall per pall | Hodediameter | Harmonisert systemkode | Hodetype | Nominell diameter | Design | Hodehøyde | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0481172855990 3000
|
M-spiker 21° stav 2,8x55mm VF Ring
|
Lengde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Overflate
|
Form på markørspiss
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
RoHS-kompatibel
|
Antall per pall
|
Hodediameter
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Nominell diameter
|
Design
|
Hodehøyde
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481172865990 3000
|
M-spiker 21° stav 2,8x65mm VF Ring
|
Lengde
65 mm
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Overflate
|
Form på markørspiss
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
RoHS-kompatibel
|
Antall per pall
|
Hodediameter
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Nominell diameter
|
Design
|
Hodehøyde
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481172875990 3000
|
M-spiker 21° stav 2,8x75mm VF Ring
|
Lengde
75 mm
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Overflate
|
Form på markørspiss
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
RoHS-kompatibel
|
Antall per pall
|
Hodediameter
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Nominell diameter
|
Design
|
Hodehøyde
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481173190990 3000
|
M-spiker 21° stav 3,1x90mm VF Skrudd
|
Lengde
90 mm
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Overflate
|
Form på markørspiss
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
RoHS-kompatibel
|
Antall per pall
|
Hodediameter
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Nominell diameter
|
Design
|
Hodehøyde
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481472855990 3000
|
M-spiker stav 21° 2,8x55mm A4
|
Lengde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Overflate
|
Form på markørspiss
|
Materiale
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Antall per pall
|
Hodediameter
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Nominell diameter
|
Design
|
Hodehøyde
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481472865990 3000
|
M-spiker stav 21° 2,8x65mm A4
|
Lengde
65 mm
|
Produktvekt (per element)
5 g
|
Overflate
|
Form på markørspiss
|
Materiale
|
RoHS-kompatibel
|
Antall per pall
|
Hodediameter
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Nominell diameter
|
Design
|
Hodehøyde
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481338120990 1400
|
M-Stavspiker 3,8 x 120 21° VZN
|
Lengde
120 mm
|
Produktvekt (per element)
10.821 g
|
Overflate
Bar
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Materiale
Stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Antall per pall
84000 STK
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Harmonisert systemkode
731700200900
|
Hodetype
Flatt hode
|
Nominell diameter
3.8 mm
|
Design
Glatt og harpiksbelagt
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
1400
|
Pris
|