Maskinspiker stav 17°
- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Varmforsinket VZN
- Lengder 55 - 90 mm
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter mm | Overflatebehandling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048152855 061 3000
|
M-Spiker stav 2,8x55mm 17° VZN Ring
|
Lengde
55
|
Diameter mm
2,8
|
Overflatebehandling
Varmforsinket
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|