Beslagskrue ASSY® 4 Nordic - C4
- Beslagskrue for bruk i korrosive miljøer
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Gjengeflanker i skruespissen kutter raskt og effektivt fibre
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Gjengelengde (lg) | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0153350036005 250
|
Beslagskr. ASSY 4 Nordic C4 RW20 5,0x35
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Hodetype
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Gjengetype
|
Gjengelengde (lg)
|
Vinkel på spissen
|
Materiale
|
Overflate
|
Produktvekt (per element)
|
Drevtype
|
Konstruksjonsprodukt
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153350041005 250
|
Beslagskr. ASSY 4 Nordic C4 RW20 5,0x40
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
2.55 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Gjengelengde (lg)
35 mm
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Produktvekt (per element)
3.740 g
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153350051005 250
|
Beslagskr. ASSY 4 Nordic C4 RW20 5,0x50
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
2.55 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Produktvekt (per element)
4.580 g
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Bruksområder
- Bjelkesko
- Bygningsbelslag
- Stålstag
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Hodeform: Panhode
- Hodedetaljer: Forsterket skaft
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)