Treskrue ASSY® 4 A4
- Treskrue i syrefast A4 for bruk i korrosivt miljø
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Egnede maskiner | Skrue som krever godkjenning | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Hodedetaljer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0187014020005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,0x20
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
20 mm
|
Gjengelengde (lg)
16 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.270 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187014025005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,0x25
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187014030005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,0x30
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.810 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187014035005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,0x35
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
29 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.110 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187014040005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,0x40
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.337 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187014535005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,5x35/28
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
28 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.660 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187124540005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,5x40/26
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
26 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8.6 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.930 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187124545005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 4,5x45/26
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
27 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8.6 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.310 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187124550005 250
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,5x50/28
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
28 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8.6 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.550 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187124560005 250
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,5x60/33
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8.6 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.290 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187124570005 200
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,5x70/38
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
38 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8.6 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.970 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187124580005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,5x80/43
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
43 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8.6 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.590 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187015030005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x30
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.960 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187015040005 500
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x40
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.790 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187015050005 250
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x50
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.620 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187125060005 250
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x60/37
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.390 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187125070005 200
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x70/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.170 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187125080005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x80/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.990 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187125090005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x90/47
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
47 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.850 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187125010005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x100/52
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
52 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
8.540 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187125012005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW20 A4 5,0x120/62
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.150 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187126060005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 6,0x60/37
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
11.7 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
8.330 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187126070005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 6,0x70/42
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
11.7 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
9.580 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187126080005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 6,0x80/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
11.7 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.870 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187126090005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 6,0x90/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
11.7 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
12.070 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187126010005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 6,0x100/60
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
11.7 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
13.360 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187126012005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 6,0x120/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
62 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
11.7 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
15.840 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187126014005 100
|
Treskr ASSY 4 CSMP RW40 A4 6,0x140/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
11.7 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 18-A Power
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
18.180 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
- Utvendig bruk i korrosive miljøer
- CU-impregnert materiale
- Bygningsbeslag
Tekniske data
- Materiale: Syrefast stål, A4
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)