Treskrue ASSY® 4 CS A2
- Rustfri treskrue A2 for bruk utendørs i fuktige og middels korrosive miljøer
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Gjengeflanker i skruespissen kutter raskt og effektivt fibre
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Egnede maskiner | Godkjenning | Skrue som krever godkjenning | RoHS-kompatibel | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
018724020 005 200
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 4,0x20
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
20 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
16 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
1.295 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
018724025 005 500
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 4,0x25
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
1.550 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
018724030 005 200
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 4,0x30
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
1.795 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
018724035 005 200
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 4,0x35
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
29 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
2.010 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
018724040 005 200
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 4,0x40
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
2.202 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
018725030 005 100
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 5,0x30
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
2.865 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
018725040 005 500
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 5,0x40
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
3.710 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
018725050 005 250
|
Treskr ASSY 4 CS A2 RW20 5,0x50
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
4.528 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Rustfritt stål, A2
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)