Treskrue ASSY® 4 ElZn Panhode
- Elektrolytisk forsinket treskrue for innendørs bruk
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Gjengeflanker i skruespissen kutter raskt og effektivt fibre
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | RoHS-kompatibel | Drevtype | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0153730010005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW10 ElZn 3,0x10
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
10 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
5.8 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
5.5 mm
|
Kjernediameter
2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.584 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153730013005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW10 ElZn 3,0x13
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
5.8 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
11.5 mm
|
Kjernediameter
2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153730015005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW10 ElZn 3,0x15
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
15 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
5.8 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
13 mm
|
Kjernediameter
2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.742 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153730016005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW10 ElZn 3,0x16
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
5.8 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
14 mm
|
Kjernediameter
2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.778 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153730020005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW10 ElZn 3,0x20
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
20 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
5.8 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
17.5 mm
|
Kjernediameter
2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.865 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735012005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x12
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
12 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
10.5 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.924 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735015005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x15
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
15 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
13 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.017 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735016005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x16
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
14 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.070 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735017005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x17
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
17 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.091 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735020005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x20
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
20 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.192 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735025005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x25
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
22 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.395 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735030005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x30
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
27 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.550 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735035005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x35
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.801 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153735040005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 3,5x40
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.992 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740012005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x12
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
12 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
10.5 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.228 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740015005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x15
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
15 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
13 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.398 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740016005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x16
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
14 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.429 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740017005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x17
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
17 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.429 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740020005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x20
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
20 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.650 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740025005 1000
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x25
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
22 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.821 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740030005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x30
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
27 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.092 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740035005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x35
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.310 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740040005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x40
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.550 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153740045005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,0x45
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745015005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x15
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
15 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
13 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.797 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745020005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x20
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
20 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.082 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745025005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x25
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
22 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.350 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745030005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x30
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
27 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.696 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745035005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x35
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.024 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745040005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x40
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.346 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745045005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x45
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.786 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745050005 250
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x50
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
46 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.061 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745060005 250
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x60
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
56 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.520 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153745070005 200
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 4,5x70
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
66 mm
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.155 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750016005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x16
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
14 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.690 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750020005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x20
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
20 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.974 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750025005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x25
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
22 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.358 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750030005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x30
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
27 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.776 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750035005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x35
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.250 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750040005 500
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x40
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.574 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750050005 250
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x50
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
46 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.408 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750060005 250
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x60
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
56 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.192 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153750070005 200
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW20 ElZn 5,0x70
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
66 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153760040005 250
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW40 ElZn 6,0x40
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.692 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153760050005 250
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW40 ElZn 6,0x50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
46 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.820 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153760060005 200
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW40 ElZn 6,0x60
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
54 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
9.205 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153760070005 200
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW40 ElZn 6,0x70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
64 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.300 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0153760080005 100
|
Treskr. ASSY 4 PAN RW40 ElZn 6,0x80
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
11.440 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Panhode
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)