Treskrue ASSY® 4 Kombi F Nordic - C4
- Treskrue for stål til tre applikasjoner
- Belagt treskrue med høy korrosjonsbestandighet
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Sekskanthode med påpresset skive for god klemeffekt
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Ekstern drift | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Materiale | Overflate | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | RoHS-kompatibel | Godkjenning | Annen standard | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | Min. lagtykkelse | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0158848050005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 8,0x50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
46 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
12.850 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158848060005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 8,0x60
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
56 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
15.950 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158848080005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 8,0x80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
76 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
19.440 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158848010005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 8,0x100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
96 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
23.720 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158841060005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 10,0x60
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
19 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
56 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
24.900 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158841080005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 10,0x80
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
19 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
76 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
30.700 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158841010005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 10,0x100
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
19 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
96 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
37.840 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158841012005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi F RW40 C4 10,0x120
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
120 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Hodediameter
19 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Design
Med flens
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
116 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
43.100 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved behov for forboring, se ETA 11/0190
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal, 1000 h
- Hodeform: Sekskanthode med RW drivspor
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)