Treskrue ASSY® 4 Kombi Nordic - C4
- Treskrue for stål til tre applikasjoner
- Belagt treskrue med høy korrosjonsbeskyttelse
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Stort skivehode for god klemeffekt
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodehøyde | Ekstern drift | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Materiale | Overflate | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | RoHS-kompatibel | Godkjenning | Annen standard | Drevtype | Drevtype 2 | Konstruksjonsprodukt | Min. lagtykkelse | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
015888080 005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 8,0x80/50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
19.440 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158880100005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 8,0x100/60
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
23.720 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158880120005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 8,0x120/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
26.980 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158810120005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 10,0x120/80
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
120 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
43.100 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158880140005 75
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 8,0x140/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
140 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
31.310 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
015881060 005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 10,0x60/40
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
40 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
24.900 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
015881080 005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 10,0x80/50
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
30.700 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158810100005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 10,0x100/60
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
37.840 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158810140005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 10,0x140/80
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
140 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
49.100 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158810160005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 10,0x160/100
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
160 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Produktvekt (per element)
55.100 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
015881280 005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 12,0x80/50
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
43.160 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158812100005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 12,0x100/60
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
50.100 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158812120005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 12,0x120/80
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
120 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
58.800 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158812140005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 12,0x140/80
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
140 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
66.300 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158812160005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 12,0x160/100
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
160 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
74.840 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158812180005 50
|
Treskr ASSY 4 Kombi RW40 C4 12,0x180/100
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
180 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
81.400 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal, 1000 h
- Hodeform: Sekskanthode med RW drivspor
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)