Treskrue ASSY® 4 Nordic - C4
- Belagt treskrue med høy korrosjonsbeskyttelse
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Egnede maskiner | Skrue som krever godkjenning | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Endefreser | Design | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0190724040005 500
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,0x40/24
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.190 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190724050005 500
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,0x50/29
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.710 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190724060005 250
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,0x60/34
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.190 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190724540005 500
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,5x40/26
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
26 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.770 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190724550005 250
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,5x50/28
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
28 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.410 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190724560005 250
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,5x60/33
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.140 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190724570005 200
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,5x70/38
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
38 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.670 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190724580005 200
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 4,5x80/43
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
43 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.220 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725030005 500
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x30/20
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
20 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.890 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725040005 500
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x40/25
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.730 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725050005 250
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x50/30
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.610 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725060005 250
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x60/37
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.310 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725070005 200
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x70/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.270 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725070005 1500
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x70/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.270 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725080005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x80/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.090 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725080005 1400
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x80/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.090 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
1400
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725090005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x90/47
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
47 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.970 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725090005 1300
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x90/47
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
47 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.970 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
1300
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725100005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x100/52
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
52 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
8.640 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190725120005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x120/62
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
62 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.340 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726060005 200
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x60/37
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.810 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Nei
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726070005 200
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x70/42
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726080005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x80/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.200 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726090005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x90/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
11.290 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726100005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x100/60
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
12.439 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726100005 700
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x100/60
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
12.439 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726120005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x120/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
14.820 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726120005 600
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x120/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
14.820 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
600
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726140005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x140/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
17.240 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190726160005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 6,0x160/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
160 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
19.630 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190728180005 75
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 8,0x180/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
180 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
38 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190728200005 75
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 8,0x200/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
200 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
45 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190728220005 75
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 8,0x220/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
220 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
55 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190728240005 75
|
Treskr ASSY 4 CS RW40 C4 8,0x240/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
240 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
90 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
Ja
|
Design
Med skaft
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Bruksområder
- Utvendig bruk
- CU-impregnert materiale
- Bygningsbeslag
Friboks
Ikke egnet for bruk i kystnære strøk eller sterkt forurensede områder. For montering i modifisert og svært edle tresorter som lerk, kebony, accoya, malmfuru, termotre etc. skal det benyttes et rustfritt eller syrefast stål. Se art.nr. 01807.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal 1000h
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5988250111961 1
|
Bitssett m.8 bits RW10-20-40-PH2+holder
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 20 961 10
|
1/4 bits RW20 lys oransje/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 40 961 10
|
1/4 bits RW40 lys rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5988250111961 1
|
Bitssett m.8 bits RW10-20-40-PH2+holder
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 20 961 10
|
1/4 bits RW20 lys oransje/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 40 961 10
|
1/4 bits RW40 lys rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)