Treskrue ASSY® 4 Pan A4
- Syrefast treskure i A4 med panhode for bruk i korrosive miljøer
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Gjengeflanker i skruespissen kutter raskt og effektivt fibre
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0187214030005 250
|
Treskr ASSY 4 Panh. A4 RW20 4,0x30
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
27 mm
|
Kjernediameter
2.8 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.130 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187214035005 250
|
Treskr ASSY 4 Panh. A4 RW20 4,0x35
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Kjernediameter
2.8 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.390 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187214040005 250
|
Treskr ASSY 4 Panh. A4 RW20 4,0x40
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Kjernediameter
2.8 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.620 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187214050005 250
|
Treskr ASSY 4 Panh. A4 RW20 4,0x50
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
47 mm
|
Kjernediameter
2.8 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.220 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187214060005 250
|
Treskr ASSY 4 Panh. A4 RW20 4,0x60
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
52 mm
|
Kjernediameter
2.8 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.620 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187215070005 200
|
Treskr ASSY 4 Panh. A4 RW20 5,0x70
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
66 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.790 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0187215080005 100
|
Treskr ASSY 4 Panh. A4 RW20 5,0x80
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.620 g
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Syrefast, A4
- Overflate: Blank
- Hodeform: Panhode
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)