Treskrue ASSY® 4 WH ElZn
- Elektrolytisk forsinket treskrue for innendørs bruk
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Stort skivehode for god klemeffekt
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Design | Drevtype | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skivediameter | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
017736080 005 100
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 6,0x80/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
11.230 g
|
Skivediameter
14 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
017736090 005 100
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 6,0x90/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
14.690 g
|
Skivediameter
14 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177360100005 100
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 6,0x100/60
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
13.660 g
|
Skivediameter
14 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
017738060 005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x60/50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
18.204 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
017738080 005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x80/50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
22.320 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380100005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x100/60
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
26.500 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380120005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x120/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380140005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x140/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
35.320 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380160005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x160/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
160 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
39.700 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380180005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x180/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
180 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
43.600 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380200005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x200/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
200 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
47.800 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380220005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x220/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
220 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
48.880 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380240005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x240/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
240 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
53.040 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380260005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x260/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
260 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380280005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x280/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
280 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
66.000 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380300005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x300/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
300 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
66.850 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380320005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x320/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
320 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
72.560 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380340005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x340/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
340 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
76.500 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380360005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x360/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
360 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
80.500 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380380005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x380/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
380 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
85.500 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177380400005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 ElZn 8,0x400/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
400 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22.1 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
50.000 g
|
Skivediameter
22.1 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Skivehode
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)