Treskrue ASSY® 4 WH Nordic - C4
- Belagt treskrue med høy korrosjonsbestandighet
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Stort skivehode for god klemeffekt
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Design | Drevtype | Egnede maskiner | Konstruksjonsprodukt | Min. lagtykkelse | Produktvekt (per element) | Skivediameter | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
017748060 005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 Nordic 8,0x60/50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Skivediameter
22 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
017748080 005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 Nordic 8,0x80/50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Produktvekt (per element)
21.980 g
|
Skivediameter
22 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177480100005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 Nordic 8,0x100/60
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Produktvekt (per element)
27.120 g
|
Skivediameter
22 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177480120005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 Nordic 8,0x120/70
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Produktvekt (per element)
31.500 g
|
Skivediameter
22 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0177480140005 50
|
Treskr ASSY 4 WH RW40 Nordic 8,0x140/70
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
22 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Sølv
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Min. lagtykkelse
20 µm
|
Produktvekt (per element)
35.040 g
|
Skivediameter
22 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal, 1000 h
- Hodeform: Skivehode
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)