Betongskrue W-BS 2 A4 HEX
- Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper raskere og går lettere
- Ideell for montering av påmonteringsdeler i tre eller ståldetaljer til betong
- Sekskanthode med påpresset skive for større anleggsflate og klemkraft
- Minimale ekspansjonskrefter gir korte kant- og senteravstander
- Forbores med samme diameter som stammediameter
- ETA-16/0128
- Gjennomstikkmonteres i påmonteringsdel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ankerstørrelse | Plugglengde (l) | Festehøyde (t fix 1) | Festehøyde (t fix 2) | Festehøyde (t fix 3) | Gjengediameter | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 1,1) | Borehulldybde (h 1,2) | Borehulldybde (h 1,3) | Nedleggingsdybde (h nom1) | Nedleggingsdybde (h nom2) | Nedleggingsdybde (h nom3) | Ekstern drift | Materiale | Overflate | Skivediameter | Hodediameter | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Hodetype | Borediameter (d cut) | Drevtype | Godkjenning | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5931228070005 50
|
Betongskr. W-BS II A4 NV13 8x70 mm
|
Ankerstørrelse
8 mm
|
Plugglengde (l)
70 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
25 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
15 mm
|
Festehøyde (t fix 3)
5 mm
|
Gjengediameter
10 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
8 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
55 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
65 mm
|
Borehulldybde (h 1,3)
75 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
45 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom3)
65 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Skivediameter
16 mm
|
Hodediameter
15 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Borediameter (d cut)
8.45 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Godkjenning
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181575
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5931228080005 50
|
Betongskr. W-BS II A4 NV13 8x80 mm
|
Ankerstørrelse
8 mm
|
Plugglengde (l)
80 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
35 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
25 mm
|
Festehøyde (t fix 3)
15 mm
|
Gjengediameter
10 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
8 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
55 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
65 mm
|
Borehulldybde (h 1,3)
75 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
45 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom3)
65 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Skivediameter
16 mm
|
Hodediameter
15 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Borediameter (d cut)
8.45 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Godkjenning
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181575
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5931221090005 25
|
Betongskr. W-BS II A4 NV15 10x90 mm
|
Ankerstørrelse
10 mm
|
Plugglengde (l)
90 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
35 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
15 mm
|
Festehøyde (t fix 3)
5 mm
|
Gjengediameter
12 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
65 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
85 mm
|
Borehulldybde (h 1,3)
95 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
75 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom3)
85 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Skivediameter
20 mm
|
Hodediameter
17 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Borediameter (d cut)
8.45 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Godkjenning
ETA-22/0123
|
Harmonisert systemkode
73181575
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5931221100005 25
|
Betongskr. W-BS II A4 NV15 10x100 mm
|
Ankerstørrelse
10 mm
|
Plugglengde (l)
100 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
45 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
25 mm
|
Festehøyde (t fix 3)
15 mm
|
Gjengediameter
12 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
65 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
85 mm
|
Borehulldybde (h 1,3)
95 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
75 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom3)
85 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Skivediameter
20 mm
|
Hodediameter
17 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Godkjenning
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181575
|
Produktvekt (per element)
81.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5931221120005 25
|
Betongskr. W-BS II A4 NV15 10x120 mm
|
Ankerstørrelse
10 mm
|
Plugglengde (l)
120 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
65 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
45 mm
|
Festehøyde (t fix 3)
35 mm
|
Gjengediameter
12 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
65 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
85 mm
|
Borehulldybde (h 1,3)
95 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
75 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom3)
85 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 15 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Skivediameter
20 mm
|
Hodediameter
17 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Godkjenning
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181575
|
Produktvekt (per element)
93.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Bruk et 4-skjærsbor med trykkluft for borehullsrengjøring.
- Gjennomstikkmonteres i forboret hull gjennom påmonteringsdel.
- Skruene må monteres med muttertrekker med slagfunksjon.
Bruksområder
- For montering av stål- eller trekomponenter til betong
OBS/Advarsel
NB! Husk borehullsrengjøring ved montering!
Tekniske data
• Syrefast A4, W.nr. 1.4401
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)