Betongskrue W-BS 2 A4 PAN
- Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper raskere og går lettere
- Ideell for montering av påmonteringsdeler i tre eller ståldetaljer til betong
- Panhode for større anleggsflate og klemkraft
- Minimale ekspansjonskrefter gir korte kant- og senteravstander
- Forbores med samme diameter som stammediameter
- ETA-16/0128
- Gjennomstikkmonteres i påmonteringsdel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ankerstørrelse | Plugglengde (l) | Festehøyde (t fix 1) | Festehøyde (t fix 2) | Gjengediameter | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 1,1) | Borehulldybde (h 1,2) | Nedleggingsdybde (h nom1) | Nedleggingsdybde (h nom2) | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Hodediameter | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Hodetype | Borediameter (d cut) | Drevtype | Godkjenning | Produktvekt (per element) | Festehøyde (t fix 1-2-3) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5931246050005 100
|
Betongskr. W-BS-P II 6x50 PAN A4 - TX30
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Plugglengde (l)
50 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
15 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
5 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
40 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
50 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
35 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodediameter
15 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Borediameter (d cut)
6.4 mm
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Godkjenning
ETA-22/0123
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Festehøyde (t fix 1-2-3)
15 / 5 / - mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5931246060005 100
|
Betongskr. W-BS-P II 6x60 PAN A4 - TX30
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Plugglengde (l)
60 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
25 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
15 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
40 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
50 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
35 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodediameter
15 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Borediameter (d cut)
6.4 mm
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Godkjenning
Ja
|
Produktvekt (per element)
16.200 g
|
Festehøyde (t fix 1-2-3)
25 / 15 / 5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5931246080005 100
|
Betongskr. W-BS-P II 6xx80 PAN A4 - TX30
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Plugglengde (l)
80 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
45 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
35 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
40 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
50 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
35 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodediameter
15 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Borediameter (d cut)
6.4 mm
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Godkjenning
Ja
|
Produktvekt (per element)
20.300 g
|
Festehøyde (t fix 1-2-3)
45 / 35 / 25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5931246100005 100
|
Betongskr. W-BS-P II 6x100 PAN A4 - TX30
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Plugglengde (l)
100 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
65 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
55 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
40 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
50 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
35 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
45 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodediameter
15 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Borediameter (d cut)
6.4 mm
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Godkjenning
Ja
|
Produktvekt (per element)
25.200 g
|
Festehøyde (t fix 1-2-3)
65 / 55 / 45 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Bruk et 4-skjærsbor med trykkluft for borehullsrengjøring.
- Gjennomstikkmonteres i forboret hull gjennom påmonteringsdel.
- Skruene må monteres med muttertrekker med slagfunksjon.
Bruksområder
- For montering av stål- eller trekomponenter til betong
OBS/Advarsel
NB! Husk borehullsrengjøring ved montering!
Tekniske data
• Syrefast A4, W.nr. 1.4401
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)