Ekspansjon Stikkanker W-FA/A4
Ankerserien har ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning – som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til rissfri betong B20 – B50
Lastområde i rissfri betong er 2,9kN – 43,9kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller.
Ankerets ETA støtter brukskategori "Bolter til ikke-bærende bygningsdeler" i risset og rissfri betong. Eksempel: Undertak, himlingsarbeider.
Gjennomstikksmontering: Ankeret stikkes/monteres gjennom frihull i bygningsdelen og inn i betongens borehull. Deretter forspennes bygningsdelen.
For valg av edelstål kvalitet, se korrosjonsmotstandsklasser i DIBt teknisk godkjenning Z-30.3-6 (Annex 7 tab 10 beskriver materialnummer 1.4529 som godkjent for bruk i svømmehaller)
Edelstål HCR(WNr 1.4529) for svært korrosivt miljø tilgjengelig fra fjernlager
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Metrisk pluggdiameter | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Gjengelengde (L th) | Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong, tak (M perm) | Borehulldybde (h 1,2) | Godkjenning | Maks. festehøyde redusert (t fix, red) | Konstruksjonsprodukt | Borediameter (d cut) | Festehøyde (t fix 2) | Festehøyde (t fix) | Effektiv forankringsdybde (h ef 2) | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong (M perm) | Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red) | Gjengetype | Materiale | Nedleggingsdybde (h nom, red) | Nominell bordiameter (d 0) | Nøkkelbredde | Maks. festehøyde (t fix) | Borehulldybde (h 1) | Nedleggingsdybde (h nom) | Borehulldybde redusert (h 1) | Plugglengde (l) | Festehøyde (t fix 2)/effektiv forankringsdybde (h ef 2)/borh | Festehøyde (t fix)/effektiv forankringsdybde (he ef)/borhull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0904411065061 100
|
Stikkanker W-FA/A4 rustfri M6 - 10/67
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
15.600 g
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 6 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
7 mm
|
Gjengelengde (L th)
30 mm
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong, tak (M perm)
4.9 Nm
|
Borehulldybde (h 1,2)
45 mm
|
Godkjenning
|
Maks. festehøyde redusert (t fix, red)
20 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Borediameter (d cut)
6.40 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
20 mm
|
Festehøyde (t fix)
10 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef 2)
30 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
40 mm
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong (M perm)
5.7 Nm
|
Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red)
30 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nedleggingsdybde (h nom, red)
39 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
10 mm
|
Borehulldybde (h 1)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
49 mm
|
Borehulldybde redusert (h 1)
45 mm
|
Plugglengde (l)
67 mm
|
Festehøyde (t fix 2)/effektiv forankringsdybde (h ef 2)/borh
20 / 30 / 45 mm
|
Festehøyde (t fix)/effektiv forankringsdybde (he ef)/borhull
10 / 40 / 55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0904411067061 100
|
Stikkanker W-FA/A4 rustfri M6 - 40/97
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
19.930 g
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 6 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
7 mm
|
Gjengelengde (L th)
35 mm
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong, tak (M perm)
4.9 Nm
|
Borehulldybde (h 1,2)
45 mm
|
Godkjenning
|
Maks. festehøyde redusert (t fix, red)
50 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Borediameter (d cut)
6.40 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
50 mm
|
Festehøyde (t fix)
40 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef 2)
30 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
40 mm
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong (M perm)
5.7 Nm
|
Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red)
30 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nedleggingsdybde (h nom, red)
39 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
40 mm
|
Borehulldybde (h 1)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
49 mm
|
Borehulldybde redusert (h 1)
45 mm
|
Plugglengde (l)
97 mm
|
Festehøyde (t fix 2)/effektiv forankringsdybde (h ef 2)/borh
50 / 30 / 45 mm
|
Festehøyde (t fix)/effektiv forankringsdybde (he ef)/borhull
40 / 40 / 55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0904411066061 100
|
Stikkanker W-FA/A4 rustfri M6 - 25/82
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
17.470 g
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 6 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
7 mm
|
Gjengelengde (L th)
35 mm
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong, tak (M perm)
4.9 Nm
|
Borehulldybde (h 1,2)
45 mm
|
Godkjenning
|
Maks. festehøyde redusert (t fix, red)
35 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Borediameter (d cut)
6.40 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
35 mm
|
Festehøyde (t fix)
25 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef 2)
30 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
40 mm
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong (M perm)
5.7 Nm
|
Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red)
30 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nedleggingsdybde (h nom, red)
39 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
25 mm
|
Borehulldybde (h 1)
55 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
49 mm
|
Borehulldybde redusert (h 1)
45 mm
|
Plugglengde (l)
82 mm
|
Festehøyde (t fix 2)/effektiv forankringsdybde (h ef 2)/borh
35 / 30 / 45 mm
|
Festehøyde (t fix)/effektiv forankringsdybde (he ef)/borhull
25 / 40 / 55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0909000871005 100
|
Stikkanker W-FA/A4 M8 - 5/50
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Metrisk pluggdiameter
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Gjengelengde (L th)
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong, tak (M perm)
|
Borehulldybde (h 1,2)
|
Godkjenning
|
Maks. festehøyde redusert (t fix, red)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Borediameter (d cut)
|
Festehøyde (t fix 2)
|
Festehøyde (t fix)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef 2)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong (M perm)
|
Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red)
|
Gjengetype
|
Materiale
|
Nedleggingsdybde (h nom, red)
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Nøkkelbredde
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Borehulldybde (h 1)
|
Nedleggingsdybde (h nom)
|
Borehulldybde redusert (h 1)
|
Plugglengde (l)
|
Festehøyde (t fix 2)/effektiv forankringsdybde (h ef 2)/borh
|
Festehøyde (t fix)/effektiv forankringsdybde (he ef)/borhull
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0904411081005 100
|
Stikkanker W-FA/A4 rustfri M8 5/50
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Metrisk pluggdiameter
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Gjengelengde (L th)
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong, tak (M perm)
|
Borehulldybde (h 1,2)
|
Godkjenning
|
Maks. festehøyde redusert (t fix, red)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Borediameter (d cut)
|
Festehøyde (t fix 2)
|
Festehøyde (t fix)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef 2)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Tillatt bøyemoment med ikke oppsprukket betong (M perm)
|
Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red)
|
Gjengetype
|
Materiale
|
Nedleggingsdybde (h nom, red)
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Nøkkelbredde
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Borehulldybde (h 1)
|
Nedleggingsdybde (h nom)
|
Borehulldybde redusert (h 1)
|
Plugglengde (l)
|
Festehøyde (t fix 2)/effektiv forankringsdybde (h ef 2)/borh
|
Festehøyde (t fix)/effektiv forankringsdybde (he ef)/borhull
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
0909 000 871 og 0904 411 081 W-FA/A4 M8-5/50 støttes ikke av gjeldende ETA
Tekniske data
Søk med produktnavn eller artikkelnr. i www.wuerth.no Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon".
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)