Ekspansjon Stikkanker W-FAZ/A4
Ankerserien har ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning – som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til risset og rissfri betong B20 – B50
Lastområde er 2,4kN – 43,9kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller.
Gjennomstikksmontering: Ankeret stikkes/monteres gjennom frihull i bygningsdelen og inn i betongens borehull. Deretter forspennes bygningsdelen.
For valg av edelstål kvalitet, se korrosjonsmotstandsklasser i DIBt teknisk godkjenning Z-30.3-6
Edelstål HCR(WNr 1.4529) for svært korrosivt miljø er tilgjengelig fra fjernlager
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Metrisk pluggdiameter | Plugglengde (l) | Nøkkelbredde | Nominell bordiameter (d 0) | Materiale | Overflate | Dreiemoment under forankring (T inst) | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Godkjenning | Borediameter (d cut) | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Lengde | Produktvekt (per element) | Tillatt bøyemoment (M perm) | Kantklaring (c cr, N) | Borehulldybde (h 1) | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Minste komponenttykkelse (h min) | Maks. festehøyde (t fix) | Festehøyde (t fix) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5928410015961 50
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M10- 15/95
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 10 mm
|
Plugglengde (l)
95 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
35 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
95 mm
|
Produktvekt (per element)
60.500 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
|
Kantklaring (c cr, N)
|
Borehulldybde (h 1)
75 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
60 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
120 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Festehøyde (t fix)
15 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5928410100961 50
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M10-100/180
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 10 mm
|
Plugglengde (l)
180 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
35 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
180 mm
|
Produktvekt (per element)
102.660 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
|
Kantklaring (c cr, N)
|
Borehulldybde (h 1)
75 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
60 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
120 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Festehøyde (t fix)
100 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5928412030961 25
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M12- 30/125
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 12 mm
|
Plugglengde (l)
125 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
12 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
50 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
12.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
125 mm
|
Produktvekt (per element)
112.640 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
|
Kantklaring (c cr, N)
|
Borehulldybde (h 1)
90 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
70 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
120 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Festehøyde (t fix)
30 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5928416025961 20
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M16-45/145
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 16 mm
|
Plugglengde (l)
145 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
16 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
110 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
18 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
16.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
145 mm
|
Produktvekt (per element)
231.075 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
|
Kantklaring (c cr, N)
|
Borehulldybde (h 1)
110 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
85 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
140 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Festehøyde (t fix)
25 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5928416050961 20
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M16- 50/170
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 16 mm
|
Plugglengde (l)
170 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
16 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
110 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
18 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
16.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
170 mm
|
Produktvekt (per element)
260.650 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
|
Kantklaring (c cr, N)
|
Borehulldybde (h 1)
110 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
85 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
140 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Festehøyde (t fix)
50 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0904616100009 10
|
Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M16-100/215
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 16 mm
|
Plugglengde (l)
220 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
16 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
110 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
18 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
16.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
220 mm
|
Produktvekt (per element)
356.000 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
133.1 Nm
|
Kantklaring (c cr, N)
127.5 mm
|
Borehulldybde (h 1)
110 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
85 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
160 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
100 mm
|
Festehøyde (t fix)
100 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5928420030961 10
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M20- 30/165
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 20 mm
|
Plugglengde (l)
165 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
20 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
200 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
22 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
20.55 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
165 mm
|
Produktvekt (per element)
417.300 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
|
Kantklaring (c cr, N)
|
Borehulldybde (h 1)
125 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
100 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
200 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Festehøyde (t fix)
30 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5928420060961 10
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M20- 60/195
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 20 mm
|
Plugglengde (l)
195 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
20 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Belagt
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
200 Nm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
22 mm
|
Godkjenning
ETA-99/0011
|
Borediameter (d cut)
20.55 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
195 mm
|
Produktvekt (per element)
477.000 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
|
Kantklaring (c cr, N)
|
Borehulldybde (h 1)
125 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
100 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
200 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
|
Festehøyde (t fix)
60 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Friboks
https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php
Tekniske data
Søk med produktnavn eller artikkelnr. i www.wuerth.no Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon".
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5928410015961 50
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M10- 15/95
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
5928410100961 50
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M10-100/180
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
5928412030961 25
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M12- 30/125
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
5928416025961 20
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M16-45/145
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
5928416050961 20
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M16- 50/170
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
0904616100009 10
|
Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M16-100/215
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5928420030961 10
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M20- 30/165
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5928420060961 10
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M20- 60/195
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5928410015961 50
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M10- 15/95
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
5928410100961 50
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M10-100/180
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
5928412030961 25
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M12- 30/125
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
5928416025961 20
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M16-45/145
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
5928416050961 20
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M16- 50/170
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
0904616100009 10
|
Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M16-100/215
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5928420030961 10
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M20- 30/165
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5928420060961 10
|
Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M20- 60/195
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)