Gjengebolter W-VI VZn 5.8
- Produsentkappet gjengebolter for bruk i kombinasjon med Würth sine kjemiske ankermasser
- Varmforinket gjengebolter for god korrosjonsbeskyttelse
- Fasthetsklasse 5.8
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fasthetsklasse | Metrisk pluggdiameter | Plugglengde (l) | Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) | Godkjenning | Egnet for perforert hylse | Materiale | Borehulldybde (h 0) | Dreiemoment under forankring (T inst) | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Festehøyde (t fix) | Gjengediameter | Gjengetype | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Lengde | Maks. festehøyde (t fix) | Overflate | Pluggdiameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5916600802961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M8x110 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 8 mm
|
Plugglengde (l)
110 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
10 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
80 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
10 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
80 mm
|
Festehøyde (t fix)
20 mm
|
Gjengediameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
9 mm
|
Lengde
110 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
20 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
39.900 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5916601002961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M10x130 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 10 mm
|
Plugglengde (l)
130 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
12 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
16 x 85
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
90 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
20 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
90 mm
|
Festehøyde (t fix)
30 mm
|
Gjengediameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Lengde
130 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
30 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
76.900 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5916601003961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M10x150 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 10 mm
|
Plugglengde (l)
150 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
12 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
90 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
20 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
90 mm
|
Festehøyde (t fix)
50 mm
|
Gjengediameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Lengde
150 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
50 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
90.100 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5916601202961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M12x155 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 12 mm
|
Plugglengde (l)
155 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
14 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
110 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
40 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
110 mm
|
Festehøyde (t fix)
30 mm
|
Gjengediameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Lengde
155 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
30 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
129.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5916601203961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M12x175 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 12 mm
|
Plugglengde (l)
175 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
14 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
110 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
40 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
110 mm
|
Festehøyde (t fix)
50 mm
|
Gjengediameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Lengde
175 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
50 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
144.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5916601204961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M12x210 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 12 mm
|
Plugglengde (l)
210 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
14 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
110 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
40 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
110 mm
|
Festehøyde (t fix)
85 mm
|
Gjengediameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Lengde
210 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
85 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
227.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5916601602961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M16x175 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 16 mm
|
Plugglengde (l)
175 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
18 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
125 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
60 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
125 mm
|
Festehøyde (t fix)
30 mm
|
Gjengediameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
18 mm
|
Lengde
175 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
30 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
265.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5916601603961 10
|
Gjengebolt W-VI 5.8 M16x205 VZn
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 500 N/mm²
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 16 mm
|
Plugglengde (l)
205 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
18 mm
|
Godkjenning
|
Egnet for perforert hylse
|
Materiale
Stål
|
Borehulldybde (h 0)
125 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
60 Nm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
125 mm
|
Festehøyde (t fix)
60 mm
|
Gjengediameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
18 mm
|
Lengde
205 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
60 mm
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Pluggdiameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
304.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tilbehør
- WIT-UH 300
- WIT-VM 250/Nordic
- WIT-PM 200
Bruksområder
- Risset og rissfri betong
- Lettklinker
- Tegl/Hulltegl
- Naturstein
OBS/Advarsel
I svært korrosive miljøer eller kystnære strøk må det benyttes en ståltype som tilfredsstiller omgivelsene!
Gjengebolter i fasthetsklasse 8.8 er tilgjengelig på forespørsel.
Friboks
https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php
Tekniske data
- Fasthetsklasse 5.8
- Varmforsinket ≤ 40 µm
- Leveres med tilhørende mutter og skive
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)