1/4" 4-kt. bitsadapter for 1/4" bits
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Festelengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | DIN | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071511 01 090 1
|
1/4 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Festelengde
11 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
14 mm
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512 01 090 1
|
3/8 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
43 mm
|
Festelengde
15 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19 mm
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
40.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513 01 090 1
|
1/2 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
50 mm
|
Festelengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
78.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)