1/4" 6-kt overgang til 1/2" 4-kt for piper L=75 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Drev | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176780090 1
|
Overgang 1/4 6-kt.-1/2 4-kt.L=74mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
74 mm
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
75.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|