3/8" bitsadapter for 10 mm bits
- Med utvendig spennring og kule som holder bitset
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071512 02 060 1
|
3/8 bitsadapter for 10mm bits
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
29 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
29.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)