6-kt. pipeadaptersett, 3 deler, med chuck lås L=75 mm
- Med chuck for låsing av pipene til adapterne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176500961 1
|
Overgangssett 6-kt. til 1/4,3/8,1/2 4-kt
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Høyglanset satinkrom
|
Produktvekt (per element)
147.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176501961 1
|
1/4 6-kt adapter -1/4 4-kt. L=75mm m.lås
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176502961 1
|
5/16 6-kt.adapter-3/8 4-kt. L=75mm m.lås
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176503961 1
|
5/16 6-kt.adapter-1/2 4-kt. L=75mm m.lås
|
Forp/Min.best.
1
|